Lapp Norway - REDUKSJON ATEX M32/M25 MESSING - 52104573

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - REDUKSJON ATEX M32/M25 MESSING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 25

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 32

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773177565

Elnummer

1222588

Leverandørens varenummer

52104573

Typebeskrivelse

1222588

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

25

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

32

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

Ja

SKINDICHT® MR-M ATEX-reduksjoner med en styrespor for O-ring (fordypning) muliggjør bruk av kabelgjennomføringer med utvendige gjenger som er mindre enn de eksisterende gjengede åpningene i maskiner, enheter og kapslinger.