Lapp Norway - REDUKSJON ATEX M50/M40 MESSING - 52104575

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - REDUKSJON ATEX M50/M40 MESSING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 40

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 50

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773177510

Elnummer

1222590

Leverandørens varenummer

52104575

Typebeskrivelse

1222590

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

40

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

50

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

Ja

SKINDICHT® MR-M ATEX-reduksjoner med en styrespor for O-ring (fordypning) muliggjør bruk av kabelgjennomføringer med utvendige gjenger som er mindre enn de eksisterende gjengede åpningene i maskiner, enheter og kapslinger.