Lapp Norway - ROFLEX 2X0.75 MM2 PUR Kabel Temp -40C- +90C Oljebestandig - 83071650

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ROFLEX 2X0.75 MM2 PUR Kabel  Temp -40C- +90C Oljebestandig

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7052260716507

Elnummer

1070800

Leverandørens varenummer

83071650

Typebeskrivelse

H.D SKJØTEKABEL ORANGE

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Fca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

48 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

48 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

24 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-55...90 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Forsterket skjøtekabel for bruk i industrien, tunell og gruve virksomhet samt marinaer.