Lapp Norway - ROFLEX 5G1 PUR Kabel Temp -40C- +90C Oljebestandig - 83090829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044774129648
Elnummer
1070823
Leverandørens varenummer
83090829
Typebeskrivelse
1070823
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
5
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (EPR)
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
72 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
72 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
36 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-55...90 °C
Merkespenning U0:
600 V
Merkespenning U:
1000 V
Halogenfri og UV-bestandig styre, kraft- og
tilkoblingskabel i tverrbundet (cross-linked) PUR.
Svært slitesterk og kuttbestandig kabel med meget god mekanisk
bestandighet. Nedsenkbar ned til 200 meter.
Typiske bruksområder er byggeplasser, håndverktøy,
bryggeanlegg og fiskemærer. Den foretrukne kabelen for profesjonelle innen havbruk og fiskeoppdrett.
Fleksibel ned til -40°, med betydelig lengre levetid enn standard gummikabel