Lapp Norway - ROFLEX 7G2,5 PUR Kabel Temp -40C- +90C Oljebestandig - 83090839

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ROFLEX 7G2,5 PUR Kabel  Temp -40C- +90C Oljebestandig

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 7

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774129549

Elnummer

1070843

Leverandørens varenummer

83090839

Typebeskrivelse

H.D SKJØTEKABEL ORANGE

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

7

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

600 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Fca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

14,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

115,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

115,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

57,6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-55...90 °C

Merkespenning U:

1000 V

Lederform:

Rund

PUR kabel for tøffe forhold. Ekstremt robust og slitesterk!
Halogenfri og UV-bestandig styre, kraft- og
tilkoblingskabel i tverrbundet (cross-linked) PUR.
Svært slitesterk og kuttbestandig kabel med meget god mekanisk
bestandighet. Nedsenkbar ned til 200 meter.
Typiske bruksområder er byggeplasser, håndverktøy,
bryggeanlegg og fiskemærer. Den foretrukne kabelen for profesjonelle innen havbruk og fiskeoppdrett.
Fleksibel ned til -40°, med betydelig lengre levetid enn standard gummikabel