Lapp Norway - SKINDICHT® SM-PE PG11 - 52103220

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT® SM-PE PG11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 11

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773330359

Elnummer

1249657

Leverandørens varenummer

52103220

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

11

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

Ja

SKINDICHT® SM-PE er en jordpotensial-låsemutter av forniklet messing med PG-gjenger. SKINDICHT® SM-PE er nødvendig overalt hvor lakkerte, anodiserte og pulverlakkerte hus brukes. Når låsemutteren strammes, stanser den et isolerende lag som garanterer optimal kontakt.