Utgått

Lapp Norway - SKINDICHT® SM-PE PG29 - 52103260

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT® SM-PE PG29

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 29

  • Farge - Andre

  • Form - Sekskantet

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773330304

Elnummer

1249661

Leverandørens varenummer

52103260

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

29

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

SKINTOP®SM-PE EMC -Pg gjenger- kontramutter i forniklet messing med kniver