Utgått

Lapp Norway - SKINDICHT® SM-PE PG36 - 52103270

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT® SM-PE PG36

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 36

  • Farge - Andre

  • Form - Sekskantet

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773182026

Elnummer

1249662

Leverandørens varenummer

52103270

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

36

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

SKINTOP®SM-PE EMC -Pg gjenger- kontramutter i forniklet messing med kniver