Lapp Norway - SKINDICHT® SM-PE PG9 - 52103210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773330366
Elnummer
1249656
Leverandørens varenummer
52103210
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
9
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Andre
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
Ja
SKINDICHT® SM-PE er en jordpotensial-låsemutter av forniklet messing med PG-gjenger. SKINDICHT® SM-PE er nødvendig overalt hvor lakkerte, anodiserte og pulverlakkerte hus brukes. Når låsemutteren strammes, stanser den et isolerende lag som garanterer optimal kontakt.


