Lapp Norway - SKINDICHT EKU-M 50X1,5/63X1,5 - 52100306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 63
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 63
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773334869
Elnummer
1249199
Leverandørens varenummer
52100306
Typebeskrivelse
1249199
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
63
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
63
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
SKINDICHT® EKU-M, utvidelse metrisk/metrisk i glassfiberforsterket polyamid. Muliggjør bruk av nippel med større tilkoblingshull enn det eksisterende gjengehullet. Bruksområde: maskiner, utstyr og hus. Temperaturområde: -40°C til + 100°C. Lysegrå RAL 7035