Lapp Norway - SKINDICHT KU-M 32X1,5/16X1,5 - 52104476

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT KU-M 32X1,5/16X1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 16

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 32

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773179057

Elnummer

1249169

Leverandørens varenummer

52104476

Typebeskrivelse

1249169

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

16

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

32

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® KU-M er en reduksjon laget av glassfiberforsterket polyamid. Disse reduksjonene muliggjør bruk av kabelgjennomføringer med utvendige gjenger som er mindre enn de allerede eksisterende gjengeåpningene i maskiner, enheter og kapslinger, og har metriske gjenger.