Lapp Norway - SKINDICHT KU-M 32X1,5/20X1,5 - 52104477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 20
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 32
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773179033
Elnummer
1249170
Leverandørens varenummer
52104477
Typebeskrivelse
1249170
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
20
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
32
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
SKINDICHT® KU-M er en reduksjon laget av glassfiberforsterket polyamid. Disse reduksjonene muliggjør bruk av kabelgjennomføringer med utvendige gjenger som er mindre enn de allerede eksisterende gjengeåpningene i maskiner, enheter og kapslinger, og har metriske gjenger.


