Lapp Norway - SKINDICHT KU-M 32X1,5/25X1,5 - 52104478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 25
Gjengemål PG innvendig - 32
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 32
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773179019
Elnummer
1249171
Leverandørens varenummer
52104478
Typebeskrivelse
1249171
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
25
Gjengemål PG innvendig:
32
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
32
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei


