Lapp Norway - SKINDICHT KU-M 63X1,5/32X1,5 - 52104488

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT KU-M 63X1,5/32X1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 32

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 63

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773178807

Elnummer

1249181

Leverandørens varenummer

52104488

Typebeskrivelse

1249181

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

32

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

63

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® KU-M er en reduksjon laget av glassfiberforsterket polyamid. Disse reduksjonene muliggjør bruk av kabelgjennomføringer med utvendige gjenger som er mindre enn de allerede eksisterende gjengeåpningene i maskiner, enheter og kapslinger, og har metriske gjenger.