Lapp Norway - SKINDICHT MA-M 32 X 1,5/PG 21 - 52104260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Materiale - Messing
Forniklet - Ja
Gjengemål PG innvendig - 21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773180732
Elnummer
1251191
Leverandørens varenummer
52104260
Typebeskrivelse
MELLOMSTYKKE
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Gjengemål PG innvendig:
21
Metrisk utvendige gjengemål:
32
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
SKINDICHT®MA/PG mellomstykke fra metrisk utvendig til Pg innvendig - forniklet messing