Lapp Norway - SKINDICHT MA-M 40 X 1,5/PG 21 - 52104270

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT MA-M 40 X 1,5/PG 21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG innvendig - 21

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 40

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773180718

Elnummer

1251192

Leverandørens varenummer

52104270

Typebeskrivelse

MELLOMSTYKKE

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG innvendig:

21

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

40

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® MA-M/PG er en reduksjonskobling fra en metrisk utvendig gjenger til en innvendig PG-gjenger. I forniklet messing