Lapp Norway - SKINDICHT MA-M 50 X 1,5/PG 29 - 52104280

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT MA-M 50 X 1,5/PG 29

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG innvendig - 29

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 50

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773180640

Elnummer

1251193

Leverandørens varenummer

52104280

Typebeskrivelse

MELLOMSTYKKE

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG innvendig:

29

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

50

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT®MA/PG mellomstykke fra metrisk utvendig til Pg innvendig - forniklet messing