Lapp Norway - SKINDICHT-ME 11/21 - 52004040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 11
Gjengemål PG innvendig - 21
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773437829
Elnummer
1251156
Leverandørens varenummer
52004040
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
11
Gjengemål PG innvendig:
21
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
21
Gjengemål PG utvendig:
11
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei