Lapp Norway - SKINDICHT-ME 13/16 - 52004050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 13,5
Gjengemål PG innvendig - 16
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773437812
Elnummer
1251157
Leverandørens varenummer
52004050
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
13,5
Gjengemål PG innvendig:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
16
Gjengemål PG utvendig:
13,5
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei