Lapp Norway - SKINDICHT-ME 13/21 - 52004060

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT-ME 13/21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 13,5

  • Gjengemål PG innvendig - 21

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Metrisk utvendige gjengemål - 21

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773437805

Elnummer

1251158

Leverandørens varenummer

52004060

Typebeskrivelse

UTVIDELSESNIPLER

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

13,5

Gjengemål PG innvendig:

21

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Metrisk utvendige gjengemål:

21

Gjengemål PG utvendig:

13,5

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT®ME utvidelse Pg/Pg i forniklet messing.