Lapp Norway - SKINDICHT-ME 16/21 - 52004070

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT-ME 16/21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 16

  • Gjengemål PG innvendig - 21

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Metrisk utvendige gjengemål - 21

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773437799

Elnummer

1251159

Leverandørens varenummer

52004070

Typebeskrivelse

UTVIDELSESNIPLER

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

16

Gjengemål PG innvendig:

21

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Metrisk utvendige gjengemål:

21

Gjengemål PG utvendig:

16

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT®ME utvidelse Pg/Pg i forniklet messing.