Lapp Norway - SKINDICHT-ME 36/42 - 52004110

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT-ME 36/42

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 36

  • Gjengemål PG innvendig - 42

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Metrisk utvendige gjengemål - 42

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773437751

Elnummer

1251163

Leverandørens varenummer

52004110

Typebeskrivelse

UTVIDELSESNIPLER

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

36

Gjengemål PG innvendig:

42

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Metrisk utvendige gjengemål:

42

Gjengemål PG utvendig:

36

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT®ME utvidelse Pg/Pg i forniklet messing.