Lapp Norway - SKINDICHT-ME 42/48 - 52004120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 42
Gjengemål PG innvendig - 48
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 48
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773437744
Elnummer
1251164
Leverandørens varenummer
52004120
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
42
Gjengemål PG innvendig:
48
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
48
Gjengemål PG utvendig:
42
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


