Lapp Norway - SKINDICHT-ME 9/11 - 52004000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 9
Gjengemål PG innvendig - 11
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 11
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773437867
Elnummer
1251152
Leverandørens varenummer
52004000
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
9
Gjengemål PG innvendig:
11
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
11
Gjengemål PG utvendig:
9
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


