Lapp Norway - SKINDICHT-MR 9/7 - 52003750

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT-MR  9/7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 7

  • Gjengemål PG innvendig - 7

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Metrisk utvendige gjengemål - 9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773438116

Elnummer

1250751

Leverandørens varenummer

52003750

Typebeskrivelse

REDUKSJONSNIPLER

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

7

Gjengemål PG innvendig:

7

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Metrisk utvendige gjengemål:

9

Gjengemål PG utvendig:

9

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT®MR redusering Pg/Pg i forniklet messing