Lapp Norway - SKINDICHT SM-PE M 75X1,5 - 52103371

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT SM-PE M 75X1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 75

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774405186

Elnummer

1247785

Leverandørens varenummer

52103371

Typebeskrivelse

LÅSEMUTTER FORN.MESS, FOR EMC

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

75

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

Ja

SKINDICHT® SM-PE-M er en jordekvipotensial låsemutter, forniklet messing med metrisk gjenge. SKINDICHT® SM-PE-M er nødvendig overalt hvor lakkerte, anodiserte og pulverlakkerte hus brukes. Når låsemutteren strammes, skjærer den gjennom det isolerende laget og garanterer optimal kontakt.