Lapp Norway - SKINDICHT-SVRE 13 - 52000320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 13,5
For kabeldiameter fra/til - 7...16 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773419214
Elnummer
1250222
Leverandørens varenummer
52000320
Typebeskrivelse
PAKKNIPLER
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
13,5
For kabeldiameter fra/til:
7...16 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Gjengelengde:
6,5 mm
Fastnøkkelbredde:
20 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Andre
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Løkring
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


