Lapp Norway - SKINDICHT® SM-PE PG16 - 52103240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773330335
Elnummer
1249659
Leverandørens varenummer
52103240
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Andre
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
Ja
Kontramutter i forniklet messing med "kniver" i hjørnene. Knivene skjærer igjennom lakk og smuss og garanterer god forbindelse til jord slik at EMC beskyttelsen ivaretas. Pg gjenger.