Lapp Norway - SKINTOP®DV-M 12 - 54113000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044773336900
Elnummer
1248015
Leverandørens varenummer
54113000
Typebeskrivelse
1248015
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
12
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Farge:
Andre
Gjengestigning:
1,5 mm
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


