Lapp Norway - SKINTOP®SD-M 32 - 54113140

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP®SD-M 32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773336085

Elnummer

1247911

Leverandørens varenummer

54113140

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

32

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINTOP® SD-M, en støvtetning laget av polyetylenskum, brukes i alt monteringsarbeid der kabeltilkoblingen gjøres senere, og innsiden av huset også må beskyttes mot fuktighet, støv, smuss og fremmedlegemer. Festingen er enkel – ingenting trenger å demonteres, bare skyv kabelen gjennom.