Lapp Norway - SKINTOP K-M M16 ATEX plus BK - 54115210

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP K-M M16 ATEX plus BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Fastnøkkelbredde - 20 mm

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Støtsikker - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773335736

Elnummer

1249672

Leverandørens varenummer

54115210

Typebeskrivelse

1249672

Materiale:

Plast

Fastnøkkelbredde:

20 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Støtsikker:

nei

Farge:

Svart

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SKINTOP® K-M / KR-M ATEX plus er en spesiell kabelnippel, basert på polyamid. Den er spesielt utviklet for bruk i elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder som krever sikkerhet i klasse «e» (DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31, IEC60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31). IP66 i henhold til EN 60529, IP68 – 10 bar, test i henhold til EN 60529. Temperaturområde -20 °C opptil +80 °C.