Lapp Norway - SKINTOP STR-M M16 RAL 7001 SGY - 53111110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 2...7 mm
Materiale - Metall
Fastnøkkelbredde - 20 mm
Materialkvalitet - Messing
Støtsikker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773177411
Elnummer
1249153
Leverandørens varenummer
53111110
Typebeskrivelse
1249153
For kabeldiameter:
2...7 mm
Materiale:
Metall
Fastnøkkelbredde:
20 mm
Materialkvalitet:
Messing
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
7001
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei