Lapp Norway - SKINTOP® BS 9, SORT - 53015810

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP® BS 9, SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9

  • For kabeldiameter - 3,5...8 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773159936

Elnummer

1247822

Leverandørens varenummer

53015810

Typebeskrivelse

PAKKNIPLER

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

9

For kabeldiameter:

3,5...8 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

19 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Bøyebeskyttelse:

Ja

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SKINTOP®BS-Pg gjenger-IP68-5 bar-sort Polyamideplast RAL9005-med innebygget strekkavlastning-pakning i Neoprene-vibrasjonssikring-knekkbeskyttelse- -20 til +100 ºC