Lapp Norway - SKINTOP® CLICK 25 SØLVGRÅ - 53112878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Uten
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25
For kabeldiameter - 9...17 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044773821352
Elnummer
1249114
Leverandørens varenummer
53112878
Typebeskrivelse
PAKKNIPLER
Gjengetype:
Uten
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
25
For kabeldiameter:
9...17 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
29 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7001
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


