Lapp Norway - SKINTOP® DIX PG11 2X4 11240 - 53611240

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP® DIX PG11 2X4 11240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 11

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773161595

Elnummer

1247994

Leverandørens varenummer

53611240

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

11

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

SKINTOP® DIX silikon multitetningsinnsats med flere hull gjør det mulig å føre flere ledninger gjennom en kabelgjennomføring samtidig. Dette gjør det mulig å dimensjonere komponenter mindre. -IP 54 - til SKINTOP® nipler