Lapp Norway - Skjermet parkabel HF 2x2xAWG24 9842NH alt. RS485 T500 - 83067785

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Skjermet parkabel HF 2x2xAWG24 9842NH alt. RS485 T500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Kabelskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4044776209027

Elnummer

1025197

Leverandørens varenummer

83067785

Typebeskrivelse

1025197

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Kabeltype:

SF/UTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

24

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1a

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d0

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-23):

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

5...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...90 °C

Kategori:

Uten

UV-bestandig:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

Ja

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet som alarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med snøring:

nei

Bredde på leder ca.:

7,6 mm

Høyde på leder ca.:

7,6 mm

Vekt:

60 kg/km

Karakteristisk impedans:

120 Ohm

Merkespenning U:

600 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

Halogenfri kommunikasjonskabel for MODbus RS485.
Fintrådet for fast forlegning innen- og utendørs. 2par AWG24.
Trommelstørrelse 500 meter