Lapp Norway - SPIRAL H07BQ-F 4G1,5mm2 - 70002757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Med jordleder - Ja
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774809571
Elnummer
1012090
Leverandørens varenummer
70002757
Typebeskrivelse
1012090
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Med jordleder:
Ja
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Farge på ytre kappe:
Svart
Spirallengde (lukket):
2000 mm
Spirallengde (uttrukket):
6000 mm
Flammehemmet:
Nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...50 °C
Merkespenning U0:
450 V
Merkespenning U:
750 V


