Lapp Norway - UNITRONIC® ASI 2X1,5 SORT - 2170831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Unitronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773115499
Elnummer
1053082
Leverandørens varenummer
2170831
Typebeskrivelse
BUS KABEL ASI
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
12 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
24 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
23 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...105 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...105 °C
Kategori:
Uten
Vekt:
64 kg/km