Utgått

Lapp Norway - UNITRONIC® FD CP (TP) plus 10 X 2 X 0,34 mm2 - 0030934

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC® FD CP (TP) plus 10 X 2 X 0,34 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 10

  • Antall snodde elementer - 10

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773018530

Elnummer

1012026

Leverandørens varenummer

0030934

Typebeskrivelse

1012026

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

10

Antall snodde elementer:

10

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Leder overflate:

Blank

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

13,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

103,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

55,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Andre

Vekt:

274 kg/km

Partvunnet universal elektronikk -
datakabel med skjerm for bruk i kabelkjeder
under kalde forhold. Robust ytterkappe i PUR
gir liten kabeldiameter. Kabelen kan benyttes
utendørs. Sollys kan forårsake misfarving.