Lapp Norway - UNITRONIC BUS CC FD P FRNC 3x - 2170370

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC BUS CC FD P FRNC 3x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

  • Kabelskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774393865

Elnummer

1012061

Leverandørens varenummer

2170370

Typebeskrivelse

1012061

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

3

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

20

Konfigurasjon snodde ledere:

Trippel

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Rød

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

8,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

68 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

68 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

34 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Uten

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Vekt:

84 kg/km

Karakteristisk impedans:

110 Ohm

Med gnagebeskyttelse:

nei

UNTRONIC® BUS CC FD P FRNC er en svært fleksibel datakabel for CC-Link® nettverk. Den kan brukes som en "slepekabel". Materialene i kabelen er halogenfrie og flammehemmende. Kabelen er UL-godkjent med AWM Style 20233. CC-Link® = Kontroll- og kommunikasjonslenke. Feltbussnettverk for kontroll- og informasjonsdata, spesielt for effektiv, integrert produksjon og prosessautomatisering. FRNC = Flammehemmende, ikke-korrosiv