Lapp Norway - UNITRONIC BUS DN THICK FRNC - 2170340

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC BUS DN THICK FRNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Andre

  • Kabelskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773119503

Elnummer

1012059

Leverandørens varenummer

2170340

Typebeskrivelse

1012059

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Kabeltype:

S/UTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,3 mm

AWG størrelse:

18

Konfigurasjon snodde ledere:

Andre

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Andre

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

12,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

183 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...80 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

70 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

Ja

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Vekt:

195 kg/km

Karakteristisk impedans:

120 Ohm

Merkespenning U:

300 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

UNITRONIC® BUS DeviceNet er en feltbusskabel basert på velprøvd CAN (Control Area Network)-teknologi med lengderelaterte overføringshastigheter (125/250 og 500) kbit/s. Opptil 64 deltakere kan kommunisere med hverandre i nettverket. Denne kablen inkluderer to ledninger for dataoverføring og også to ledninger for strømforsyning (24 V DC). Kabelen har en impedans på 120 O, den har moderat UV-bestandighet. Kabelen er egnet for fast installasjon. DeviceNet kobler til grensebrytere, fotoelektriske brytere, ventiløyer, motorstartere, drivenheter, PLS-er osv.