Lapp Norway - UNITRONIC BUS DN THIN FRNC - 2170341

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC BUS DN THIN FRNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Snoing - Andre

  • Kabelskjerming - Fletting

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773119183

Elnummer

1012060

Leverandørens varenummer

2170341

Typebeskrivelse

1012060

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,63 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Andre

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Andre

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

103 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...80 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

70 %

Vekt:

70 kg/km

UNITRONIC® BUS DeviceNet er en feltbusskabel basert på velprøvd CAN (Control Area Network)-teknologi med lengderelaterte overføringshastigheter (125/250 og 500) kbit/s. Opptil 64 deltakere kan kommunisere med hverandre i nettverket. Denne kablen inkluderer to ledninger for dataoverføring og også to ledninger for strømforsyning (24 V DC). Kabelen har en impedans på 120 O, den har moderat UV-bestandighet. Kabelen er egnet for fast installasjon. DeviceNet kobler til grensebrytere, fotoelektriske brytere, ventiløyer, motorstartere, drivenheter, PLS-er osv.