Lapp Norway - Unitronic J-H(St)H BD 2x2x0,8 - 30017787

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Unitronic J-H(St)H BD 2x2x0,8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Bunt

  • Kabelskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773146318

Elnummer

1001328

Leverandørens varenummer

30017787

Typebeskrivelse

Halogenfri data, tele, signal og brannalarmkabel.

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Andre

Kabeltype:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,8 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Farge på ytre kappe:

Grå

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

9 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...70 °C

Kategori:

Uten

Egnet som telekabel:

Ja

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Vekt:

77 kg/km

Med gnagebeskyttelse:

nei

UNITRONIC® J-H(ST)H...BD er en tilkoblingskabel for bruk i elektronikk og i måle-, kontroll- og signalapplikasjoner. Denne halogenfrie, flammehemmende installasjonskabelen med statisk skjerm er egnet for fast installasjon på og under gips, i tørre og fuktige rom. I nyhets- og kommunikasjonsapplikasjoner kan følgende tilkoblinger installeres: telefon, telefaks, telex, standardmodemer for posttjenester; innbrudds- og brannalarmsystemer (se også brannalarmkabler); kommunikasjons- og personsøkersystemer; adgangskontroll-, tids- og datakontrollsystemer. Kabelen kan brukes i tørre og våte rom for fast installasjon på og under gips.