Lapp Norway - UNITRONIC® LIHCH 4X0,25 - 37404

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC® LIHCH 4X0,25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Vridning - Lag

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773053586

Elnummer

1053024

Leverandørens varenummer

37404

Typebeskrivelse

SIGNAL/DATAKAB M/SKJ. H.FRI

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Vridning:

Lag

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Antall snodde elementer:

1

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Fletting

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-23):

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

52 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

31,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Uten

UV-bestandig:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet som alarmkabel:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Med snøring:

nei

Vekt:

35 kg/km

Merkespenning U:

250 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

Halogenfri signal kabel for innendørs industriellt bruk med flettet fortinnet kobberskjerm.