Lapp Norway - UNITRONIC® LIHCH (TP) 12X2X0,5 - 0038612

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC® LIHCH (TP) 12X2X0,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 24

  • Antall snodde elementer - 6

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773051919

Elnummer

1053036

Leverandørens varenummer

0038612

Typebeskrivelse

SIGNAL/DATAKAB M/SKJ. H.FRI (TP)

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

24

Antall snodde elementer:

6

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

15,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

226,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

90,6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Uten

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Vekt:

354 kg/km

Merkespenning U:

250 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

UNITRONIC® LiHCH (TP) er en halogenfri, skjermet, tvunnet pardatakabel for lavfrekvente applikasjoner. Kabelen er designet for fast installasjon og for betinget fleksibel bruk. Den brukes i tørre og fuktige rom, men er ikke egnet for utendørs bruk. De tvunnede parene med korte laglengder gir god avkobling av lederkretsene. Skjermen gir beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Kabelen brukes til databehandling, måle- og kontrollteknikk, sikkerhetsrelaterte systemer og som elektroniske kabler.