Lapp Norway - UTVIDELSE ATEX M12/M16 MESSING - 52104580

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UTVIDELSE ATEX M12/M16 MESSING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 16

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Gjengemål PG utvendig - 12

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773177442

Elnummer

1249654

Leverandørens varenummer

52104580

Typebeskrivelse

1249654

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

16

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Gjengemål PG utvendig:

12

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® ME-M ATEX - Utvidelse i forniklet messing, M12/M16. Egnet for EX-applikasjoner