Lapp Norway - UTVIDELSE ATEX M25/M32 MESSING - 52104583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 32
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Gjengemål PG utvendig - 25
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773177367
Elnummer
1249664
Leverandørens varenummer
52104583
Typebeskrivelse
1249664
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
32
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Gjengemål PG utvendig:
25
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
SKINDICHT® ME-M ATEX - Utvidelse i forniklet messing, M12/M16. Egnet for EX-applikasjoner


