Lapp Norway - UTVIDELSE ATEX M40/M50 MESSING - 52104585

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UTVIDELSE ATEX M40/M50 MESSING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 50

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 40

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773177299

Elnummer

1249694

Leverandørens varenummer

52104585

Typebeskrivelse

1249694

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

50

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

40

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

Ja

Utvidelse i forniklet messing, M40/M50. ATEX