Lapp Norway - UTVIDELSE M63/M75 FORN.MESS - 52104463

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UTVIDELSE M63/M75 FORN.MESS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 75

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 63

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774780047

Elnummer

1211970

Leverandørens varenummer

52104463

Typebeskrivelse

1211970

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

75

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

63

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT®ME-M - Utvidelser i forniklet messing - metrisk til metrisk