Lapp Norway - Utvidelse messing M32X1,5/M40X1,5 - 52104458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 40
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 32
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773179309
Elnummer
1249159
Leverandørens varenummer
52104458
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
40
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
32
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei